AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1762630000 ZQV 4N/3 GE - 1762630000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1762630000 ZQV 4N/3 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4032248169788

Codice prodotto

WEI1762630000

Cod. produttore

1762630000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.1 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.