AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1753311001 KLBUE CO 1

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1753311001 KLBUE CO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 10...10 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 13.2 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248064427

Codice prodotto

WEI1753311001

Cod. produttore

1753311001

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

10...10 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

13.2 mm

Altezza:

18 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.