WEIDMULLER - WEI1753231044 THM MT30X 15/6 WS - 1753231044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248008407
Codice prodotto
WEI1753231044
Cod. produttore
1753231044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



