AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1749161001 KLBUE CO 4 - 1749161001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1749161001 KLBUE CO 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 28...28 mm

  • Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248064458

Codice prodotto

WEI1749161001

Cod. produttore

1749161001

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

28...28 mm

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

25 mm

Altezza:

32 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.