WEIDMULLER - WEI1739680000 ZQV 10/2 - 1739680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190957131
Codice prodotto
WEI1739680000
Cod. produttore
1739680000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


