AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1739620000 ZDU 35 - 1739620000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190957070

Codice prodotto

WEI1739620000

Cod. produttore

1739620000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...35 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

16 mm

Altezza:

100.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

58.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.