AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1737090000 VP M25-EXE SW

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1737090000 VP M25-EXE SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 25...25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190956561

Codice prodotto

WEI1737090000

Cod. produttore

1737090000

Produttore

WEI

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

25...25 mm

Colore:

Nero

Per pareti di spessore:

14...14 mm

Privo di alogeni:

Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.