WEIDMULLER - WEI1724151687 LM MT300 17/9 GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190368982
Codice prodotto
WEI1724151687
Cod. produttore
1724151687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
17.8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.