WEIDMULLER - WEI1724151044 LM MT300 17/9 WS - 1724151044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 17.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190368975
Codice prodotto
WEI1724151044
Cod. produttore
1724151044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
17.8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



