AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1720950000 ZPEA 2.5-2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1720950000 ZPEA 2.5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190376819

Codice prodotto

WEI1720950000

Cod. produttore

1720950000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Altezza:

35 mm

Larghezza:

5.1 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

30 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.