WEIDMULLER - WEI1720700000 ZVQ 2.5/1.5 - 1720700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 1
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Arancione
Confezione
1 PZ
EAN
4008190374006
Codice prodotto
WEI1720700000
Cod. produttore
1720700000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
1
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


