WEIDMULLER - WEI1720630000 CB 200/3,5 NC - 1720630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.25 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4008190362317
Codice prodotto
WEI1720630000
Cod. produttore
1720630000
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.25 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
50...3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


