AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1720580000 ETO SM 27/12,5

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 0.2 mm

  • Larghezza - 27 mm

  • Magnetico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190362218

Codice prodotto

WEI1720580000

Cod. produttore

1720580000

Produttore

WEI

Colore:

Altri

Trasparente:

Lunghezza:

0.2 mm

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.