AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1716300000 KLBUE 15-32 - 1716300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1716300000 KLBUE 15-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 32...32 mm

  • Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 33.5 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190350499

Codice prodotto

WEI1716300000

Cod. produttore

1716300000

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

32...32 mm

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

33.5 mm

Altezza:

32 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.