WEIDMULLER - WEI1712650000 HDC-KIT-HA 04.406 - 1712650000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190947880
Codice prodotto
WEI1712650000
Cod. produttore
1712650000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con conduttore di terra:
sì
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


