WEIDMULLER - WEI1693800000 ZQV 2.5N/2 GE - 1693800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
60 PZ
EAN
4008190883621
Codice prodotto
WEI1693800000
Cod. produttore
1693800000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


