WEIDMULLER - WEI1683680000 ZAP/TW 1 GN - 1683680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Verde
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190476489
Codice prodotto
WEI1683680000
Cod. produttore
1683680000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Verde
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.