AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1633280000 VQB 1.5/50 BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1633280000 VQB 1.5/50 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 50

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190257743

Codice prodotto

WEI1633280000

Cod. produttore

1633280000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

50

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.