AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1632350000 WTA 3 WDU4 - 1632350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1632350000 WTA 3 WDU4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di spelatura - 6 mm

  • Tensione nominale - 250 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190209711

Codice prodotto

WEI1632350000

Cod. produttore

1632350000

Produttore

WEI

Lunghezza di spelatura:

6 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Ampliabile:

no

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.