WEIDMULLER - WEI1623080000 BLZ 7.62/05/180 SN OR BX - 1623080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 17 A
Confezione
50 PZ
EAN
4008190194130
Codice prodotto
WEI1623080000
Cod. produttore
1623080000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
17 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
800 V
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


