WEIDMULLER - WEI1610700000 WKM 18/43 - 1610700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...150 mm
Diametro del cavo - 7...115 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4008190204488
Codice prodotto
WEI1610700000
Cod. produttore
1610700000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...150 mm
Diametro del cavo:
7...115 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
43 mm
Larghezza:
18 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



