AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1600490000 KLBUE 10-20

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1600490000 KLBUE 10-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 20...20 mm

  • Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190151874

Codice prodotto

WEI1600490000

Cod. produttore

1600490000

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

20...20 mm

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

24 mm

Altezza:

26 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.