WEIDMULLER - WEI1577570000 WQV 2.5/20 - 1577570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4008190125868
Codice prodotto
WEI1577570000
Cod. produttore
1577570000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


