WEIDMULLER - WEI1568261518 CLI C 2-4 GN/WS 5 CD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 2.5...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Verde
Stampa - Cifre
Confezione
250 PZ
EAN
4008190916237
Codice prodotto
WEI1568261518
Cod. produttore
1568261518
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
2.5...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Verde
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri