WEIDMULLER - WEI1568261517 CLI C 2-4 GE/SW 5 CD - 1568261517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 2.5...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
250 PZ
EAN
4008190130169
Codice prodotto
WEI1568261517
Cod. produttore
1568261517
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
2.5...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



