WEIDMULLER - WEI1568251511 CLI C 1-3 GE/SW 3 CD - 1568251511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
1 PZ
EAN
4008190018955
Codice prodotto
WEI1568251511
Cod. produttore
1568251511
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri


