AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1565290000 KLIPPON K52

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1565290000 KLIPPON K52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Profondità - 91 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190030070

Codice prodotto

WEI1565290000

Cod. produttore

1565290000

Produttore

WEI

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

160 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

91 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7001

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2.56 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0.256 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

2.304 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.