WEIDMULLER - WEI1528240000 ZQV 4N/50 BL - 1528240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Blu
Confezione
5 PZ
EAN
4050118333121
Codice prodotto
WEI1528240000
Cod. produttore
1528240000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì