WEIDMULLER - WEI1528040000 ZQV 4N/2 BL - 1528040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Blu
Confezione
60 PZ
EAN
4050118332773
Codice prodotto
WEI1528040000
Cod. produttore
1528040000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


