WEIDMULLER - WEI1527980000 ZQV 4N/5 - 1527980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Arancione
Confezione
60 PZ
EAN
4050118332759
Codice prodotto
WEI1527980000
Cod. produttore
1527980000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


