WEIDMULLER - WEI1527640000 ZQV 2.5N/7 - 1527640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 7
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Arancione
Confezione
20 PZ
EAN
4050118448412
Codice prodotto
WEI1527640000
Cod. produttore
1527640000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
7
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì