AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL - 1512780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 2.5...10 mm²

  • Lunghezza - 190 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118319934

Codice prodotto

WEI1512780000

Cod. produttore

1512780000

Produttore

WEI

Sezione di spelatura:

2.5...10 mm²

Lunghezza:

190 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

14...8

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

1.63...3.26 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Peso:

171.8 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.