AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1478990000 WEW 35/1 V0 GF SW - 1478990000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1478990000 WEW 35/1 V0 GF SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118286892

Codice prodotto

WEI1478990000

Cod. produttore

1478990000

Produttore

WEI

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

56 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

63 mm

Terminale di fissaggio per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 1478990000 - WEW 35 1 V0 GF SW