AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1469530000 PRO ECO3 120W 24V 5A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1469530000 PRO ECO3 120W 24V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 22...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...575 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4050118275735

Codice prodotto

WEI1469530000

Cod. produttore

1469530000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

22...28 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

320...575 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

450...800 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

137.9 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

320...575 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

100 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

100 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.