AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1468880000 STRIPAX ULTIMATE - 1468880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1468880000 STRIPAX ULTIMATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0.25...6 mm²

  • Lunghezza - 190 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118274158

Codice prodotto

WEI1468880000

Cod. produttore

1468880000

Produttore

WEI

Sezione di spelatura:

0.25...6 mm²

Lunghezza:

190 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

24...10

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

0.51...2.59 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Peso:

174.63 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.