WEIDMULLER - WEI1450680000 IE-FC-IP-PWS/2D9 - 1450680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 51.5 mm
Altezza - 23 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4050118255355
Codice prodotto
WEI1450680000
Cod. produttore
1450680000
Produttore
WEI
Larghezza:
51.5 mm
Altezza:
23 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.


