WEIDMULLER - WEI1450580000 IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25 - 1450580000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 51.5 mm
Altezza - 23 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4050118255485
Codice prodotto
WEI1450580000
Cod. produttore
1450580000
Produttore
WEI
Larghezza:
51.5 mm
Altezza:
23 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.


