AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1375510000 ACT20M-RTI-AO-S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1375510000 ACT20M-RTI-AO-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di alimentazione - Attivo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di uscite 0 V … 10 V - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118259667

Codice prodotto

WEI1375510000

Cod. produttore

1375510000

Produttore

WEI

Numero di canali:

1

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di alimentazione:

Attivo

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite 0 V … 10 V:

1

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

1

Numero di uscite 4 mA … 20 mA:

1

Altezza:

112.5 mm

Larghezza:

6.1 mm

Profondità:

114.3 mm

Potenza assorbita:

0.7 W

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.