WEIDMULLER - WEI1367100000 IE-CC-NM-RPSMAM-4M - 1367100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - SMA (Sub-Miniature tipo A)
Tipo di cavo - Cavo antenna
Tipo di connettore del collegamento 2 - N
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
4050118186369
Codice prodotto
WEI1367100000
Cod. produttore
1367100000
Produttore
WEI
Lunghezza:
4 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
SMA (Sub-Miniature tipo A)
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Tipo di connettore del collegamento 2:
N
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)


