AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351940000 VPU I 0 N-PE 260V/100KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351940000 VPU I 0 N-PE 260V/100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC - no

  • Configurazione di rete TT -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158267

Codice prodotto

WEI1351940000

Cod. produttore

1351940000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (senza terra):

1

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

260 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Livello di protezione N-PE:

1.6 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.