WEIDMULLER - WEI1313100000 Q 10 DLI - 1313100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190167622
Codice prodotto
WEI1313100000
Cod. produttore
1313100000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


