AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1312000000 RSM-16DI 24VDC S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1312000000 RSM-16DI 24VDC S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118114447

Codice prodotto

WEI1312000000

Cod. produttore

1312000000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

72 mm

Larghezza:

124 mm

Altezza:

109 mm

Interfaccia, RSM, Optoaccoppiatori, LED. Indicatore di stato a LED per relè: verde. Stato LED tensione di alimentazione: giallo. Fusibile alimentazione tensione: 2 A. Collegamento (lato comando): Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651. Numero di poli(lato comando): Connettore maschio 20 poli. Sistema di cablaggio: 1 filo.