AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1278430000 IE-SCRJ-IP67-POF-100 - 1278430000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1278430000 IE-SCRJ-IP67-POF-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC-RJ

  • Collegamento - A crimpare

  • Adatto per fibra di tipo - POF (Fibra ottica in materiale plastico)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118069136

Codice prodotto

WEI1278430000

Cod. produttore

1278430000

Produttore

WEI

Tipo di connettore:

SC-RJ

Collegamento:

A crimpare

Adatto per fibra di tipo:

POF (Fibra ottica in materiale plastico)

Modello:

Plug / Maschio

Colore:

Altri

Materiale della ferrula:

Metallo

Connettori per conduttori in fibra ottica.