WEIDMULLER - WEI1252060000 ZDU 2.5/2X2AN/LD- SW - 1252060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di componente - LED
Corrente nominale In - 0.05 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
4050118044287
Codice prodotto
WEI1252060000
Cod. produttore
1252060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di componente:
LED
Corrente nominale In:
0.05 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
24 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
79.5 mm
Profondità:
38.5 mm


