AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1251590002 IE-C6FP8LG0002M40M40-G

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1251590002 IE-C6FP8LG0002M40M40-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Lunghezza - 0.2 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118379631

Codice prodotto

WEI1251590002

Cod. produttore

1251590002

Produttore

WEI

Categoria:

Altri

Lunghezza:

0.2 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Verde

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.