AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1248610000 SM 18/9.5 K MC NE GR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1248610000 SM 18/9.5 K MC NE GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1 mm

  • Larghezza - 18 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4050118038675

Codice prodotto

WEI1248610000

Cod. produttore

1248610000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

1 mm

Larghezza:

18 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.