WEIDMULLER - WEI1248230000 CH20M BUS 4.50/05 AU/500 - 1248230000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di custodia - Aperto
Altezza - 21.8 mm
Profondità - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4050118053227
Codice prodotto
WEI1248230000
Cod. produttore
1248230000
Produttore
WEI
Larghezza:
500 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
21.8 mm
Profondità:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di esercizio:
120...120 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
sì