AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1241410000 IE-MC-VL-1TX-1ST

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1241410000 IE-MC-VL-1TX-1ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Ethernet -

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) -

  • Gigabit Ethernet -

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118029321

Codice prodotto

WEI1241410000

Cod. produttore

1241410000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ethernet:

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio su guida:

Altezza:

135 mm

Larghezza:

53.6 mm

Profondità:

105 mm

Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.