AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1238040000 ZEW 35 GR - 1238040000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1238040000 ZEW 35 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 6 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118024401

Codice prodotto

WEI1238040000

Cod. produttore

1238040000

Produttore

WEI

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

6 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

55 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

40 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.