WEIDMULLER - WEI1222210000 CP M DM20 - 1222210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione di uscita regolabile - no
A prova di corto-circuito - no
Potenza di uscita - 480 W
Confezione
1 PZ
EAN
4050118005608
Codice prodotto
WEI1222210000
Cod. produttore
1222210000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
34 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
150 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno



